Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 8138 N Stadtstraße (L x B) 1000mm x 66mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910260666
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     8138
EAN/GTIN:
     4001738081381
Suchbegriffe:
Geländebau N
Modellbau Strassenbau Material
geländebau n
Busch 8138 N Stadtstraße (L x B) 1000mm x 66mm

Für den Straßenbau in Miniatur

Mit Gehweg, Kanaldeckel und Gullis.

Baugröße: N
Kategorie: Stadtstraße
Modellausführung: Selbstklebend
Breite: 66 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 1000 mm
Produkt-Art: Stadtstraße
Hersteller-Nr.: 8138
EAN: 4001738081381

Weitere Suchbegriffe: N/A, 4001738081381, Busch, 8138
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 8,84*
1 Tag
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,85*
Lager 1039
20
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 11,65*
€ 15,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,76*
€ 18,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 11,65* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.