Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 8131 N Kopfsteinpflaster (L x B) 2000mm x 40mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910260668
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     8131
EAN/GTIN:
     4001738081312
Suchbegriffe:
Geländebau N
Modellbau Strassenbau Material
Busch 8131 N Kopfsteinpflaster (L x B) 2000mm x 40mm

Für den Straßenbau in Miniatur

Baugröße: N
Kategorie: Kopfsteinpflaster
Modellausführung: Selbstklebend
Breite: 40 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 2000 mm
Produkt-Art: Kopfsteinpflaster
Hersteller-Nr.: 8131
EAN: 4001738081312

Weitere Suchbegriffe: N/A, 4001738081312, Busch, 8131
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
3
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 6,57*
€ 8,93*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,06*
1 Tag
27
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 10,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 3,285* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 26,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.