Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Barthelme 00210412 Kleinröhrenlampe 4V 1.20W E10 Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910260727
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00210412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E10
Sockel E10
glühbirne sockel e10
3er Pack Barthelme 00210412 Kleinröhrenlampe 4V 1.20W E10 Klar

Klar
4 V
Sockel (Miniaturlampen): E10

Nennstrom: 300 mA
Produkt-Art: Kleinröhrenlampe
Länge (Tiefe): 28 mm
Sockel: E10
Industrieverpackung: Nein
Kategorie: Kleinröhrenlampe
Nennspannung: 4 V
Typ: 00210412
Leistung (Details): 1.20 W
Leuchtfarbe: Klar
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 00210412
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: Barthelme
Modell: 00210412
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, röhrenlampe e10, Barthelme, 00210412, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,34*
2 Tage
93
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,36*
Lager 1039
94
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,01*
€ 14,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,33667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
23O189
ab € 0,26*
Sonstiges
Quadrios
23O190
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.