Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00584825 Kontrolllampe 48V 1.20W BA7s Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910260868
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00584825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA7s
Sockel BA7s
leuchtmittel ba7s
Barthelme 00584825 Kontrolllampe 48V 1.20W BA7s Klar

Klar
48 V
Sockel (Miniaturlampen): BA7s

Für Tableau-Bau namhafter Hersteller · Für Schalter und Meldeleuchten

Nennstrom: 0.025 A
Leuchtfarbe: Klar
Kategorie: Kontrolllampe
Sockel: BA7s
Produkt-Art: Kontrolllampe
Nennspannung: 48 V
Leistung (Details): 1.20 W
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.8 mm
Länge (Tiefe): 20 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 00584825
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 00584825
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 00584825, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,55*
1 Tag
15
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,57*
Lager 1039
15
3
€ 6,99*
ab € 1,38*
€ 3,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.