Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00532430 Telefonstecklampe 24V 0.72W Sockel T5.5 Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme
Barthelme
Artikel-Nr.:
     1039H-940910260903
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00532430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5 5
Barthelme 00532430 Telefonstecklampe 24V 0.72W Sockel T5.5 Klar 1St.

Klar
24 V

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Kategorie: Telefonstecklampe
Sockel: T5.5
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 0.03 A
Inhalt: 1 St.
Farbe: weiß
Produkt-Art: Telefonstecklampe
Länge (Tiefe): 30 mm
Industrieverpackung: Nein
Typ: 00532430
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5.4 mm
Herstellerfarbe: Klar
Leistung (Details): 0.72 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 00532430
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 00532430, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,47*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,48*
Lager 1039
40
2
€ 6,99*
ab € 5,22*
€ 7,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.