Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00100009 Kleinröhrenlampe 24V 4W BA15d Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910261298
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00100009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d
Barthelme 00100009 Kleinröhrenlampe 24V 4W BA15d Klar

Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): BA15d

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Nennstrom: 166 mA
Produkt-Art: Kleinröhrenlampe
Nennspannung: 24 V
Herstellerfarbe: Klar
Typ: 00100009
Leistung (Details): 4 W
Länge (Tiefe): 45 mm
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Leuchtfarbe: Klar
Sockel: BA15d
Industrieverpackung: Nein
Kategorie: Kleinröhrenlampe
Energieeffizienzklasse: Artikel im Abverkauf
Hersteller-Nr.: 00100009
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: Barthelme
Modell: 00100009
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 00100009, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen, A0-16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,93*
Lager 1039
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 1,57*
€ 4,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.