Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00142402 Kleinröhrenlampe 24V 2W BA15d Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910261330
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00142402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d
Barthelme 00142402 Kleinröhrenlampe 24V 2W BA15d Klar

Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): BA15d

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Nennstrom: 83 mA
Leuchtfarbe: Klar
Sockel: BA15d
Industrieverpackung: Nein
Kategorie: Kleinröhrenlampe
Typ: 00142402
Produkt-Art: Kleinröhrenlampe
Länge (Tiefe): 35 mm
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Herstellerfarbe: Klar
Leistung (Details): 2 W
Nennspannung: 24 V
Energieeffizienzklasse: Artikel im Abverkauf
Hersteller-Nr.: 00142402
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: Barthelme
Modell: 00142402
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 00142402, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen, A0-16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.