Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00252405 Kleinröhrenlampe 24V 5W E14 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme
Barthelme
Artikel-Nr.:
     1039H-940910261347
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00252405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E14
Sockel E14
glühbirne sockel e14
Barthelme 00252405 Kleinröhrenlampe 24V 5W E14 Klar

Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): E14

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Nennstrom: 208 mA
Herstellerfarbe: Klar
Produkt-Art: Kleinröhrenlampe
Nennspannung: 24 V
Leistung (Details): 5 W
Inhalt: 1 St.
Sockel: E14
Industrieverpackung: Nein
Kategorie: Kleinröhrenlampe
Typ: 00252405
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14 mm
Länge (Tiefe): 30 mm
Leuchtfarbe: Klar
Energieeffizienzklasse: Artikel im Abverkauf
Hersteller-Nr.: 00252405
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: Barthelme
Modell: 00252405
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14, röhrenlampe e14, Barthelme, 00252405, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen, A0-16
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
16
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 1,99*
1
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 2,31*
1
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,31*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 31,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.