Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22-01-001 Blinkelektronik Andreaskreuze 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22-01-001
22-01-001
Artikel-Nr.:
     1039H-940910261571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22-01-001
EAN/GTIN:
     4260069828229
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
22-01-001 Blinkelektronik Andreaskreuze 1St.

Wechselblinker zur Ansteuerung von LEDs in Andreaskreuzen, Warnleuchten und Blaulichtern.

Zwei Transistoren auf der Platine dienen als Schalter und schalten abwechselnd die Stromversorgung für zwei LEDs ein bzw. ausJe nach Kapazität der eingesetzten Kondensatoren und der zugehörigen Widerstände blinkt die Schaltung schneller oder langsamer · Bei Bestückung mit den Originalbauteilen beträgt die Blinkfrequenz ca. 1 bis 2 Hz.

Baugröße: Universell
Kategorie: Blinkelektronik
Funktionen: Andreaskreuze
Modellausführung: Fertigbaustein
Breite: 22 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Blinkelektronik
Länge (Tiefe): 25 mm
Hersteller-Nr.: 22-01-001
EAN: 4260069828229

Weitere Suchbegriffe: bahnsignale modellbahn, 22-01-001
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 7,72*
€ 10,27*
1
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 10,46*
1 Tag
43
1
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 10,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.