Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 89-00100-01-C Aufbewahrungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAMS
TAMS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910262015
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     89-00100-01-C
EAN/GTIN:
     4016138002706
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
aufbewahrungsdose
TAMS Elektronik 89-00100-01-C Aufbewahrungsdose

Aufbewahren von Streumaterialien, Schotter, Granit etc.

Praktische Kunststoffdose zum Aufbewahren von Streumaterialien, Schotter, Granit etc.. Die Dose hat ein Volumen von 500 ml. Abm.: (L x B x H) 150 x 65 x 65 mm.

Baugröße: Universell
Kategorie: Aufbewahrungsdose
Anwendungsbereich: Universell
Breite: 65 mm
Höhe: 65 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Aufbewahrungsdose
Länge (Tiefe): 150 mm
Hersteller-Nr.: 89-00100-01-C
EAN: 4016138002706

Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 89-00100-01-C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,43*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
Lager 1039
28
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 8,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.