Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 12 226 H0 Berggasthaus Pöhlberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910262043
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     12 226
EAN/GTIN:
     4013285122264
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 12 226 H0 Berggasthaus Pöhlberg

Ein bekanntes Wanderziel im mittleren Erzgebirge ist diese Aussichtsgaststätte bei Annaberg/Erzgebirge. Ein landschaftstypisches, holzverschaltes Gebäude. Original-Modell.

Baugröße: H0
Ausführung: Berggasthaus Pöhlberg
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 95 mm
Höhe: 190 mm
Länge (Tiefe): 160 mm
Hersteller-Nr.: 12226
EAN: 4013285122264

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,13*
€ 28,98*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 28,99*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 38,12*
€ 48,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.