Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack MH Connectors MHRJJ88NFVS RJ45-Einbaubuchse 2101-0100-15 Buchse, Einbau vertikal Pole: 8P8C Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910262044
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     2101-0100-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
modularstecker rj45
3er Pack MH Connectors MHRJJ88NFVS RJ45-Einbaubuchse 2101-0100-15 Buchse, Einbau vertikal Pole: 8P8C Silber

Typ: MHRJJ88NFVS
Höhe: 16.38 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 15.88 mm
Kontaktmaterial: Gold auf Nickel
Breite: 15.36 mm
Stecker-Norm: RJ45
Material (Details): Messing, vernickelt
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Silber
Ausführung: Geschirmt
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Pole: 8P8C
Hersteller-Nr.: 2101-0100-15
EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: MH Connectors, 2101-0100-15, MHRJJ88NFVS, 809-4911, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,33*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,11*
€ 14,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.