Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 520-210-002-ASSY 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDAC
EDAC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910262051
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     520-210-002-ASSY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
EDAC 520-210-002-ASSY 1St.

Inhalt: 1 St.

Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 520-210-002-ASSY
Nennstrom (Details): 8.5 A
Pole: 2
Ausführung: Inkl. Litzen schwarz/rot
Kategorie: Rundstecker
Farbe: grau
Kontaktmaterial: Vergoldet
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94 VO
AWG: 20
Typ: 520-210-002-ASSY
Herstellerfarbe: Grau
Hersteller-Nr.: 520-210-002-ASSY
EAN: - - - - - - - - -

Lieferumfang:

1 Unisex-Steckverbinder-Paar, vorverkabelt: + 2 x Unisex-Steckverbinder mit 1m Litze + 1 x Verschluss-Clip + 4 x Kontakte (vormontiert)

Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, litze grau, litze, awg 20 litze, EDAC, 520-210-002-ASSY
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,96*
€ 12,41*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,43*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 19,69*
€ 27,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.