Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack MH Connectors MHDPPK15-DB15S-K D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910262170
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDPPK15-DB15S-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenset
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
3er Pack MH Connectors MHDPPK15-DB15S-K D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Temperaturbereich: -40 - +120 °C
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Bauform: Buchse, gerade
Polzahl: 15
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: MHDPPK15-DB15S-K
Anzahl Reihen: 2
Anschluss: Lötkelch
Produkt-Art: D-SUB Buchsenleisten-Set
Kategorie: D-SUB Buchsenleisten-Set
Typ: MHDPPK15-DB15S-K
Besonderheiten: Gehäuse + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Zugentlastungsklemme + mit Kunststoffgehäuse
Anschlusswinkel: 180 °
Kontaktmaterial: Selektiv Gold auf Nickel
Hersteller-Nr.: MHDPPK15-DB15S-K
EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, N/A, MH Connectors, MHDPPK15-DB15S-K, 765-9567, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,54*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,56*
2 Tage
56
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,68*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,96*
Lager 1039
56
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 11,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,72667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,52*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 45,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.