Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21616300 Spezialglühlampe Klar T3/4 WT 16V 30mA 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21616300
21616300
Artikel-Nr.:
     1039H-940910262220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21616300
EAN/GTIN:
     4021553369495
Suchbegriffe:
4951553369495
21
21616300 Spezialglühlampe Klar T3/4 WT 16V 30mA 1 Set

5er Set

Wenn erst einmal ein Glühlämpchen defekt ist, ist die mühsame Suche nach dem nötigen Ersatz schwer. Damit ist nun Schluss. Mit der folgenden Tabelle haben wir eine Auswahl der nötigsten Leuchtmittel aufgestellt, die die Hersteller für Ihre Modelle verwenden. (Es sind nicht die Originallampen der Hersteller, sondern nur eine Zuordnung).

Leuchtfarbe: Klar
Sockel: T3/4 WT
Kategorie: Spezialglühlampe
Betriebsspannung: 16 V
Max. Strom: 30 mA
Passend für (Details): Arnold/Roco
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 1 Set
Produkt-Art: Spezialglühlampe
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 21616300
EAN: 4021553369495
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 11,40*
1 Tag
45
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 11,41*
Lager 1039
45
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,27*
€ 20,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.