Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1318930 Kabeltrommel 40.00m Schwarz Schutzkontakt-Gummi-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910262532
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1318930
EAN/GTIN:
     4007123100842
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Brennenstuhl 1318930 Kabeltrommel 40.00m Schwarz Schutzkontakt-Gummi-Stecker

40 m Kabellänge (H07RN -F 3G1,5) RN -Kabel zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
Outdoor -Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll -Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell
3 Schutzkontakt -Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln

Die Brobusta IP44 Gewerbe -/Baustellen -Kabeltrommel mit 40m Kabellänge in der Farbe gelb von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
- RN -Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Schutzart IP44
- Kabellänge 40 m
- Kabelbezeichnung H07RN -F 3G1,5
- Kabelqualität Gummi -Neopren
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 290 mm

Kategorie: Kabeltrommel
Kabellänge: 40.00 m
Anschluss A: Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 3
Kabelfarbe: Schwarz
Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Einsatzort: Außenbereich
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Gelb
Trommel-Ø: 290 mm
Schutzeinrichtung: Überlastungs- und Überhitzungsschutz
Schutzart: IP44
Normen: VDE 0100 Teil 704
Farbe: gelb
Produkt-Art: Kabeltrommel
Hersteller-Nr.: 1318930
EAN: 4007123100842

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
317
€ 8,50*
ab € 80,2799*
€ 99,0699*
8 Tage
317
€ 5,99*
ab € 80,78*
€ 101,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 84,09*
€ 103,58*
€ 4,90*
ab € 84,04*
€ 105,18*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 161,33*
€ 188,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.