Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATO 7078002 N Unitrack Gerades Gleis 186mm 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KATO
KATO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A99844
EAN/GTIN:
     4007246780020
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
KATO 7078002 N Unitrack Gerades Gleis 186mm 4St.

Parallelgleisabstand 33 mm

Vom japanischen Hersteller KATO stammt ein N-Gleis mit Bettungskörper. Die Gleise sind sehr robust und eignen sich daher auch für den schnellen Aufbau zwischendurch, also ideale Partner, wenn Sie nur einmal schnell ein paar Testgleise legen wollen. Durch die verdeckt angebrachten Schienenlaschen erfüllen diese Gleise auch die strengen Auflagen für Kinderspielzeug, so dass Sie diese Schienen bedenkenlos in Kinderhand geben können. Eine Besonderheit sind die flachen Unterflurantriebe in den Weichen. Im Gleiskörper versteckt sich ein äußerst robuster und durchzugsstarker Magnetspulenantrieb. Durch die besondere Konstruktion bleibt das Gleissystem aber trotzdem sehr niedrig und vorbildnah.

Baugröße: N
Herst.-Teilenr.: 7078002
Kategorie: N Kato Unitrack
Gleisbauart: Gerades Gleis
Inhalt: 4 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 186 mm
Produkt-Art: N Kato Unitrack
Hersteller-Nr.: 7078002
EAN: 4007246780020

Weitere Suchbegriffe: 4007246780020, KATO, 7078002
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,98*
€ 11,87*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,38*
€ 11,89*
1 Tag
129
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 11,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,245* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 23,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.