Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 30161-AA MARKERBALL Tubenmarkierer mit Kugelventil Rot 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC
CRC
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264577
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30161-AA
EAN/GTIN:
     5412386007705
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
CRC 30161-AA MARKERBALL Tubenmarkierer mit Kugelventil Rot 50ml

Hohe Witterungsbeständigkeit
Höchste Deckkraft

Markerball ist der Tubenschreiber mit Stahlkugelventil für die Kennzeichnung und Markierung auch bei extremen Rahmenbedingungen.

Dickauftragende Ölfarbe · Auch für Markierungen auf dunklen Oberflächen bestens geeignet · Robustes Stahlkugelventil · Einsetzbar auch auf öligen, fettigen, nassen oder verrosteten Oberflächen · Temperatureinsatzbereich bis 200 °C.

Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: 50 ml
Farbe: rot
Signalwort: Achtung
Hersteller-Nr.: 30161-AA
EAN: 5412386007705


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Signierpaste, Tubenschreiber, Universaltubenschreiber, signierpaste rot 50ml, holzmarker, lackmarker rot, 5412386007705, CRC, 30161-AA, MARKERBALL Tubenmarkierer mit Kugelventil, Schreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 3,19*
ab € 3,96*
€ 5,48*
Lager 1039
5
1
€ 6,99*
ab € 10,84*
€ 16,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
1 Stück enthält 0,05 Liter (ab € 216,80* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.