Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nigrin RepairTec 72244 Kupferspray 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nigrin
Nigrin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264646
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     72244
EAN/GTIN:
     4008153722448
Suchbegriffe:
Kupfer-Spray
Kupferpastenspray
Kupferspray
kupfer spray
Nigrin RepairTec 72244 Kupferspray 100ml

Wirksam bis über 1.000°C

Hochdruckstabiles Trennmittel - hitze-, salz-, wasser-, laugen- und säurebeständig. Vorbehandlung bei stark korrosiven und hitzebelasteten Teilen. Vereinfacht die Demontage. Wirksam bis über 1.000°C.

Inhalt: 100 ml
Produkt-Art: Kupferspray
Kategorie: Kupferspray
Signalwort: Gefahr
Hersteller-Nr.: 72244
EAN: 4008153722448

Weitere Suchbegriffe: 4008153722448, NIGRIN, 72244, RepairTec, car care, Autopflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Liter (ab € 81,10* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.