Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria PD2GAM 14930000 Pulverfeuerlöscher mit Manometer 2kg Brandklasse: A, B, C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria
Gloria
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264681
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     14930000
EAN/GTIN:
     4006325673796
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Gloria PD2GAM 14930000 Pulverfeuerlöscher mit Manometer 2kg Brandklasse: A, B, C 1St.

Löschmitteltyp: Pulver
N/A
N/A
N/A

Pulverfeuerlöscher mit Manometer nach DIN EN 3 für Kraftfahrzeuge, mit 2 kg Löschpulver geeignet für die Brandklassen A, B und C. Kompakte Ausführung mit einfach zu bedienender Druckhebelarmatur.

Löschmittel: Pulver
Herstellerfarbe: Rot
Produkt-Art: Pulverfeuerlöscher
Min. Temperatur: -30 °C
Temperaturbereich: -30 - 60 °C
Farbe: rot
Max. Temperatur: 60 °C
Brandklasse: A + B + C
Besonderheiten: mit Manometer
Leistungsklasse: A13 + B70
Kategorie: Pulverfeuerlöscher
Füllmenge: 2 kg
Hersteller-Nr.: 14930000
EAN: 4006325673796

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,50*
€ 43,21*
€ 4,95*
ab € 32,68*
€ 43,21*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 34,33*
€ 45,45*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 63,17*
€ 81,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
1 Stück enthält 2 Kilogramm (ab € 31,585* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.