Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Ofen & Kamin Silikon Herstellerfarbe Rot PFOFR 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex
Pattex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264713
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     C02520
EAN/GTIN:
     4015000421454
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
ceresit silikon rot
silicon
Pattex Ofen & Kamin Silikon Herstellerfarbe Rot PFOFR 300ml

Hitzebeständig

Zum Abdichten von allen Abicht- und Klebeanwendungen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, Ofen- und Kaminrohren, Heiz- und Klimageräten, Ceranfeldern, Backofenscheiben u.v.m.

Temperaturbeständigkeit: - 65 °C - +250 °C
Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: 300 ml
Klebstoff-Besonderheiten: temperaturbeständig
Farbe: rot
Produkt-Art: Silikon
Kategorie: Silikon
Hersteller-Nr.: PFOFR
EAN: 4015000421454

Weitere Suchbegriffe: silicon rot, 4015000421454, Pattex, PFOFR, Ofen & Kamin, Abdichten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 18,70*
€ 23,69*
2 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 23,73*
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 24,23*
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,06*
€ 24,77*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 50,27*
€ 65,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
1 Stück enthält 0,3 Liter (ab € 167,56667* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.