Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmorAll 11500L Kunststofftiefenpfleger seidenmatt 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArmorAll
ArmorAll
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264809
Hersteller:
     Armor All
Herst.-Nr.:
     11500L
EAN/GTIN:
     5020144528951
Suchbegriffe:
Kunststoffpflegemittel
Tiefenpfleger
kunststoffpflegemittel armor all
kunststoffpflegemittel
ArmorAll 11500L Kunststofftiefenpfleger seidenmatt 500ml

Schützt Gummi- und Kunststoffflächen

Speziell für die Tiefenreinigung und den Schutz von Gummi- und Kunststoffflächen im und am Auto geeignet.

Lösungsmittelfrei · Antistatisch wirkend · Staubabweisend.

Inhalt: 500 ml
Kategorie: Kunststofftiefenpfleger seidenmatt
Produkt-Art: Kunststofftiefenpfleger seidenmatt
Anwendung: Cockpit
Hersteller-Nr.: 11500L
EAN: 5020144528951

Weitere Suchbegriffe: 5020144529958, ArmorAll, 11500L, fensterreiniger, glasreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 50,68* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.