Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU Sekur 177 312 Augenspülflasche ADR200 200ml/je Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264818
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     177 312
EAN/GTIN:
     4013207177310
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
EKASTU Sekur 177 312 Augenspülflasche ADR200 200ml/je Pack

Extrem Robust
Stehend und liegend einsetzbar

DIN EN 15154-4 (DIN 12930) · Extrem robust · Zum Einbringen einer Spülflüssigkeit in die Augenhöhle und auf das Auge · Zur sofortigen Erstversorgung vor Einsetzen einer therapeutischen Behandlung · Mit Wasserfüllung, Inhalt: 200 ml · Gewölbte PE-Flasche, kreisringsegmentartig ausgebildet · Mit „Ruckzuck“-Schraubdeckel, dieser versehen mit Sicherheits-Rändel · Mit einzigartigem zylindrisch ausgebildetem Perlsprühkopf-Stopfen · Mit 5 integrierten Wasserkanälen parallel zur Stopfenlängsachse · Stehend und liegend einsetzbar · In versiegeltem Zustand bis zu 3 Jahre wartungsfrei einsatzbereit · Auslaufsicher.

Ausführung: Augenspülflasche ADR200
Inhalt: 200 ml
Kategorie: Augenspülflasche befüllt
Produkt-Art: Augenspülflasche befüllt
Hersteller-Nr.: 177312
EAN: 4013207177310
Material: PE
Zulassungen, Normen: DIN EN 15154-4 (DIN 12930).

Weitere Suchbegriffe: 4013207177310, EKASTU Sekur, 177 312, first aid, firstaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.