Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH 40361 Farbdose Army BRAUN Braun (matt) 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFH
MFH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264854
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     40361
EAN/GTIN:
     4044633165985
Suchbegriffe:
4044633165985
MFH
40361
Farbe
MFH 40361 Farbdose Army BRAUN Braun (matt) 1l

Schnelltrocknender Kunstharz Decklack · Strapazierfähig, für innen und außen geeignet · Hohe Deckkraft · Kurze Trockenzeit · Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit · Hervorragender Verlauf, hohe Endhärte · Temperaturbeständig · Für alle Untergrunde geeignet · RAL8027.

Herstellerfarbe: Braun (matt)
Inhalt: 1 l
Farbe: braun
Signalwort: Achtung
Hersteller-Nr.: 40361
EAN: 4044633165985

Weitere Suchbegriffe: Farbdose, Lack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 41,56* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.