Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia 260.11.954 PROline-paint-Verkehrsfarbe Schwarz 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia
Moravia
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265626
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     260.11.954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Moravia 260.11.954 PROline-paint-Verkehrsfarbe Schwarz 750ml

Mit dem PROline-paint Markiersystem für PROline-paint Linienmarkierfarbe kennzeichnen Sie Verkehrsflächen schnell und mühelos im Innen- und Außenbereich. Markierungen mit PROline-paint sind langlebig, dauerhaft und wirtschaftlich. PROline-paint Markierungen sind sauber, stark deckend, abriebfest, chemikalienbeständig und haften auf praktisch allen Böden, z.B. Beton, Asphalt, Teer, Metall, Fliesen, usw.

Sehr ergiebig: Je nach Untergrund können Sie mit einer Dose 50-90 m bei einer Strichbreite von 50 mm perfekt markieren · Schnell trocknende Spezialfarbe - nach wenigen Minuten begehbar: Meist kein Absperren erforderlich · Kinderleichtes Bedienen:Dose schütteln, Dose einlegen, Markierstrecke abfahren - fertig. PROline-paint enthält ein umweltfreundliches Treibgas.

Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 750 ml
Gewicht: 1.5 kg
Farbe: schwarz
Signalwort: Gefahr
Hersteller-Nr.: 260.11.954
EAN: - - - - - - - - -

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 0,75 Liter (ab € 78,61334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.