Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Europe Bodenschutzmatten Polyethylen genoppte Lippe (L x B) 1500mm x 1200mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COBA
COBA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265967
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     C07900
EAN/GTIN:
     5060182984371
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
COBA Europe Bodenschutzmatten Polyethylen genoppte Lippe (L x B) 1500mm x 1200mm 1St.

Bodenschutzmatten aus Polycarbonat (PC) und Polyethylen (PE) · Ergonomisch, da Beweglichkeit am Arbeitsplatz erhöht wird · Bodenschutzmatten mit Noppen für Teppichböden · Auf harten Fußböden liegen die flachen Matten fest auf.

Herstellerfarbe: Transparent
Ausführung: PE genoppt Lippe
Produkt-Art: Bodenschutzmatte
Stärke: 2.5 mm
Länge (Tiefe): 1500 mm
Breite: 1200 mm
Gewicht: 7.5 kg
Kategorie: Bodenschutzmatte
EAN: 5060182984371

Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent teppichboden, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, 5060182984371, COBA Europe, bodenmatten, gummimatten, rutschbelag, rutschbeläge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,54*
€ 124,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 99,03*
€ 124,88*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,96*
€ 127,16*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,55*
€ 154,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.