Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well AC/DC-Einbaunetzteil 33.4A 501W 15.8 V/DC Ausgangsspannung regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265995
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     UHP-500-15
EAN/GTIN:
     4021087047586
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well AC/DC-Einbaunetzteil 33.4A 501W 15.8 V/DC Ausgangsspannung regelbar

geschlossene Bauform (U-bracket) · Universaleingang · schlankes und flaches Profil (31mm) · Lüfterloses Design, 500W Konvektion · Überlastschutz durch Strombegrenzung, Abschalten nach 5s · eingebauter PFC-Schaltkreis · 150% Spitzenlastkapazität (100ms) · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Betriebshöhe bis zu 5000m · LED-Anzeige für das Einschalten · EN 60335-1, EN6158-2-16

geschlossene Bauform (U-bracket) · Universaleingang · schlankes und flaches Profil (31mm) · Lüfterloses Design, 500W Konvektion · Überlastschutz durch Strombegrenzung, Abschalten nach 5s · eingebauter PFC-Schaltkreis · 150% Spitzenlastkapazität (100ms) · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Betriebshöhe bis zu 5000m · LED-Anzeige für das Einschalten

Typ: UHP-500-15
Ausgangsstrom (max.): 33.4 A
PFC: Ja
Gewicht: 905 g
MTBF: 168000 h
Eingangsspannung (max.): 264 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.): 90 + 127 V/DC
Betriebstemperatur (max.): +70 °C
Betriebstemperatur (min.): -20 °C
Kategorie: AC/DC-Einbaunetzteil
Ausgangsspannung (max.): 15.8 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 14.3 V/DC
Anzahl Ausgänge: 1 x
Leistung (Details): 501 W
Anschluss: Schraubklemme
Typ: getaktet
Produkt-Art: AC/DC-Einbaunetzteil
Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar
Höhe: 31 mm
Länge (Tiefe): 232 mm
Breite: 81 mm
Hersteller-Nr.: UHP-500-15
EAN: 4021087047586

Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, 4021087047586, Mean Well, UHP-500-15, 174-8154, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 80,07*
€ 86,83*
€ 6,90*
ab € 73,37*
€ 86,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 87,75*
€ 93,02*
€ 3,50*
ab € 96,26*
€ 102,00*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 145,33*
€ 153,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.