Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE110-LO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910266399
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE110-LO
EAN/GTIN:
     4012802534078
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE110-LO

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Typ: GE110-LO
Herst.-Teilenr.: GE110-LO
Breite: 160 mm
Kategorie: Radial-Gelenklager
Länge (Tiefe): 160 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 110 mm
Gewicht: 5600 g
Bohrungs-Durchmesser: 110 mm
Außen-Ø: 160 mm
Produkt-Art: Radial-Gelenklager
Hersteller-Nr.: GE110-LO
EAN: 4012802534078
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Maßreihe G

Weitere Suchbegriffe: INA, GE110-LO
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,16*
€ 404,09*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 377,50*
€ 407,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,46*
€ 433,32*
€ 4,95*
ab € 436,4464*
€ 468,2664*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 1.105,70*
€ 1.169,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,34*
€ 1.391,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,66*
€ 1.387,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,96*
€ 1.354,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,49*
€ 1.332,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,70*
€ 1.315,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.