Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axiallagerscheibe AS5070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910266536
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS5070
EAN/GTIN:
     4012802431018
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
INA Axiallagerscheibe AS5070

Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303
Axiallagerscheiben AS sind gestanzt, durchgehärtet, poliert und als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar. Sie entsprechen DIN 5 405-3 und passen zu den Axial-Nadelkränzen AXK.
Diese Scheiben sind geeignet, wenn das angrenzende Maschinenteil nicht gehärtet, jedoch ausreichend starr und formgenau ist.

Typ: AS5070
Herst.-Teilenr.: AS5070
Außen-Ø: 70 mm
Produkt-Art: Axiallagerscheibe
Breite: 70 mm
Kategorie: Axiallagerscheibe
Länge (Tiefe): 1 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 70 mm
Gewicht: 17 g
Bohrungs-Durchmesser: 50 mm
Hersteller-Nr.: AS5070
EAN: 4012802431018
passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 317

Weitere Suchbegriffe: INA, AS5070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.