Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager RNAO45X62X40 Bohrungs-Ø 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910266748
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RNAO45X62X40
EAN/GTIN:
     4012802710250
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
INA Nadellager RNAO45X62X40 Bohrungs-Ø 45mm

Nadellager ohne Borde und ohne Innenring
Baureihe RNAO, radial besonders raumsparend, für Öl - oder Fettschmierung. Diese ein- oder zweireihigen Baueinheiten bestehnd aus spanend gefertigten bordlosen Außenringen, Nadelkränzen und herausnehmbaren Innenringen. Die Lager sind nicht selbsthaltend. Innenring, Nadelkranz und Außenring lassen sich getrennt voneinander einbauen.
Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig

Typ: RNAO45X62X40
Herst.-Teilenr.: RNAO45X62X40
Produkt-Art: Nadellager
Länge (Tiefe): 62 mm
Breite: 40 mm
Innen-Ø: 45 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 62 mm
Kategorie: Nadellager
Bohrungs-Durchmesser: 45 mm
Tragezahl dyn. Radial: 76000 N
Drehzahl (max.): 10000 U/min
Außen-Ø: 62 mm
Tragezahl stat. Radial: 135000 N
Hersteller-Nr.: RNAO45X62X40
EAN: 4012802710250
Nadellager RNAO, ohne Borden, ohne Innenring, einreihig

Weitere Suchbegriffe: INA, RNAO45X62X40, Wälzlager, Radialkugellager, Kugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 48,00*
€ 58,93*
€ 3,19*
ab € 57,33*
€ 68,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,11*
€ 68,52*
€ 4,95*
ab € 58,7425*
€ 69,4825*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 158,99*
€ 173,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.381,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.