Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Lagerkränze AXK0821-TV/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910267014
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXK0821-TV/0-10
EAN/GTIN:
     4047643159425
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
INA Axial-Lagerkränze AXK0821-TV/0-10

Axial-Lagerkränze AXK, nach DIN 5 405-2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus Kunststoff- oder Metall-Axialkäfigen mit integrierten Nadelrollen und haben eine sehr geringe axiale Bauhöhe. Die Kränze nehmen hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden. Axial-Nadelkränze setzen voraus, dass gehärtete und geschliffene Anlaufflächen als Laufbahn genutzt werden können.
Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig · A = Standard.

Typ: AXK0821-TV/0-10
Herst.-Teilenr.: AXK0821-TV/0-10
Breite: 21 mm
Kategorie: Axial-Lagerkränze
Länge (Tiefe): 2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 21 mm
Gewicht: 1 g
Bohrungs-Durchmesser: 8 mm
Produkt-Art: Axial-Lagerkränze
Außen-Ø: 21 mm
Hersteller-Nr.: AXK0821-TV/0-10
EAN: 4047643159425
einseitig wirkend, nach DIN 5405-3

Weitere Suchbegriffe: axial-nadellager ina, axial nadelkranz, INA, AXK0821-TV/0-10
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5472
1
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,20*
2 Tage
5472
1
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,20*
1
€ 4,95*
ab € 1,8724*
€ 2,6424*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,68*
Lager 1039
10
1
€ 6,99*
ab € 5,18*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.