Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE160-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910267214
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE160-DO
EAN/GTIN:
     4012802531046
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE160-DO

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Typ: GE160-DO
Herst.-Teilenr.: GE160-DO
Außen-Ø: 230 mm
Breite: 230 mm
Produkt-Art: Radial-Gelenklager
Kategorie: Radial-Gelenklager
Länge (Tiefe): 230 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 105 mm
Gewicht: 14200 g
Bohrungs-Durchmesser: 160 mm
Hersteller-Nr.: GE160-DO
EAN: 4012802531046
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1 Maßreihe E

Weitere Suchbegriffe: INA, GE160-DO
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,62*
€ 714,65*
Frei Haus
ab € 677,98*
€ 725,34*
€ 4,95*
ab € 680,1944*
€ 725,3444*
11 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 720,70*
€ 767,67*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 1.785,97*
€ 1.876,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.876,23*
€ 2.232,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,93*
€ 2.216,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.819,82*
€ 2.165,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,08*
€ 2.137,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.785,97*
€ 2.125,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.