Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP Tech OP TECH Strap System Super Classic-Strap Kamera Tragegurt längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OP
OP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910267658
Hersteller:
     OP Tech
Herst.-Nr.:
     OP/TECH1001092
EAN/GTIN:
     0711554109926
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
OP Tech OP TECH Strap System Super Classic-Strap Kamera Tragegurt längenverstellbar

Der Super Classic Strap hat das gleiche Design wie der bekannte Classic Strap, jedoch ist zusätzlich das patentierte innere Control-Strech-System eingearbeitet. Der Super Classic Strap ist ideal zum Tragen von schweren Kameras, Ferngläsern oder Komplettausrüstungen geeignet. 3/8": Verstellbar von 63,5 - 129,5 cm.

Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Kamera Tragegurt
Produkt-Art: Kamera Tragegurt
Farbe: schwarz
Material: Neopren
Länge (min.): 63.5 cm
Besonderheiten: längenverstellbar
Max. Länge: 129.5 cm
Hersteller-Nr.: OP/TECH1001092
EAN: 0711554109926

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: OP Tech, OP/TECH1001092, OP TECH Strap System Super Classic-Strap, Tragegurt, Handschlaufe, Trageschlaufe, Trageriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.