Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Sony STP-SS5 Schultergurt für Alpha Serie Kamera Tragegurt längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony
Sony
Artikel-Nr.:
     1039H-940910267664
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     C148461
EAN/GTIN:
     4548736035867
Suchbegriffe:
Sony
STPSS5B.SYH
Sony STP-SS5 Schultergurt für Alpha...
Tragegurt
Sony Sony STP-SS5 Schultergurt für Alpha Serie Kamera Tragegurt längenverstellbar

Sony STP-SS5 Schultergurt Eigenschaften: -Einfaches Design -Ein weiter Gurt erleichtert das Tragen am Hals und der Schulter selbst bei schwererem Equipment. -4 cm breit -107 cm lang -Der weiche gewebte Gurt kann zum sicheren Fotografieren um die Hand gewickelt werden. -Rutschfestes Futter auf der Rückseite

Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Kamera Tragegurt
Produkt-Art: Kamera Tragegurt
Farbe: schwarz
Material: Kunstfaser
Länge (min.): 107 cm
Besonderheiten: längenverstellbar
Hersteller-Nr.: STPSS5B.SYH
EAN: 4548736035867

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: Handschlaufe, Trageschlaufe, Trageriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 24,57*
€ 34,09*
€ 3,50*
ab € 38,97*
€ 53,61*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 62,74*
€ 81,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.