Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDL Rangierwagenheber 35 t Arbeitshöhe: 36 - 61cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDL
TDL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910267716
Hersteller:
     TDL
Herst.-Nr.:
     C15266
EAN/GTIN:
     4260174663784
Suchbegriffe:
N/A
4260174663784
TDL
AJ-35T1N
TDL Rangierwagenheber 35 t Arbeitshöhe: 36 - 61cm

Sonderheber für hohe Bodenfreiheit
Für Bau- und Landwirtschaft
Auch für größere, beladene Erntemaschinen

Sonderheber für Fahrzeuge mit hoher Bodenfreiheit. Für den Bau- und landwirtschaftlichen Bereich konstruiert. Die hohe Kapazität von 35 t reicht zumeist auch für größere, beladene Erntemaschinen aus.
TDL ist ausschließlich spezialisiert auf die Produktion lufthydraulischer Heber. Die Fertigungstiefe ist beeindruckend. Die Geräte, insbesondere deren Dichtungen sind geeignet für Temperaturen von -25° C bis +60° C. Die Geräte sind für den harten, täglichen Einsatz konstruiert. Eingebautes Druckbegrenzungsventil, Totmannsteuerung und hartverchromte Kolbenstangen sind selbstverständliche Merkmale dieser Heber.

Höhe: 360 mm
Länge (Tiefe): 750 mm
Gewicht: 72 kg
Produkt-Art: Rangierwagenheber
Kategorie: Rangierwagenheber
Arbeitshöhe (max.): 61 cm
Arbeitshöhe (min.): 36 cm
Breite: 265 mm
Hersteller-Nr.: AJ-35T1N
EAN: 4260174663784
600 l/min

Lieferumfang:

Inkl. 3 Adapterstücke: 1 x 50 / 100 / 150 mm.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.256,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.437,77*
€ 2.900,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.418,46*
€ 2.877,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.331,48*
€ 2.774,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.285,65*
€ 2.719,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.256,16*
€ 2.684,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.