Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuTech Anzeige für Füllstandssensoren SECU-TANK ONE HW000081 Messbereich: 25m (max) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SecuTech
SecuTech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910267790
Herst.-Nr.:
     C155831
EAN/GTIN:
     9120061811085
Suchbegriffe:
AdBlue Füllstandssensor
Füllstandssensor für Harnstoff-Tank...
adblue füllstandssensor
SecuTech Anzeige für Füllstandssensoren SECU-TANK ONE HW000081 Messbereich: 25m (max) 1St.

IP65 - auch für den Außenbereich geeignet
Nachrüstbare Schnittstelle für 4 - 20 mA, 0 - 5 V, M-Bus, H-Protokoll

SECU Tank 1 ist ein elektronischer Inhaltsfernanzeiger für einen drucklosen Tank mit flüssigem Betriebsmedium. Anzeigegerät mit 2-zeiliger LCD-Anzeige. Funktion: Der Tankinhalt wird durch eine Messung des hydrostatischen Druckes der Füllhöhe bestimmt. Nach Eingabe der Tankdaten im Anzeigegerät bei der Inbetriebnahme, erfolgt automatisch die Umrechnung der Messwerte mit Displayanzeige. Ausgabe der Messdaten am Display des digitalen Anzeigegerätes wahlweise in Liter, Volumenprozent % (V/V) oder als Füllhöhe in Zentimeter. Anzeige des maximal zulässigen Abgabevolumens (Freiraum). Erfüllt die Anforderungen der DWA-A 791-1 mit eindeutiger Anzeige des Füllstandes als Volumen mit hoher Genauigkeit. Menüsprache sowie Displayanzeige in Deutsch, Englisch und Französisch.

Kategorie: Anzeige für Füllstandssensoren
Typ: SECU-TANK ONE
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anschluss: Schraubklemmen
Messbereich (max.): 25 m
Messbereich: 25 m (max)
Schutzart: IP65
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Anzeige für Füllstandssensoren
Hersteller-Nr.: HW000081
EAN: 9120061811085
Messbereich: Je nach Sondenbeschaffenheit bis 25 m
Betriebsmedien (abhängig vom verwendeten Sensor): Heizöl, Heizöl Bio, Dieselkraftstoff, FAME, Industrieöl, Harnstofflösung, (AdBlue®), Wasser, Flüssigdünger

Weitere Suchbegriffe: SecuTech, HW000081, SECU-TANK ONE, füllstand, füllstand messen, ölstand messen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,62*
€ 420,55*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,43*
€ 775,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,18*
€ 922,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,95*
€ 918,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,83*
€ 898,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,01*
€ 863,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,43*
€ 793,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.