Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeuchtenDirekt Flat 14306-16 LED-Panel 34W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LeuchtenDirekt
LeuchtenDirekt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910267798
Hersteller:
     LeuchtenDirekt
Herst.-Nr.:
     C157221
EAN/GTIN:
     4043689932152
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LeuchtenDirekt Flat 14306-16 LED-Panel 34W Weiß

Neutral-Weiße LED
Dimmbar über separaten Dimmer

Mit ihrem schlichten und dennoch modernen Design erhellt das flache, platzsparende LED Panel Ihre vier Wände! Die weiße Deckenleuchte wird inklusive einem festverbauten LED-Leuchtmittel geliefert und sorgt durch ihr neutralweißes Licht für eine optimale Atmosphäre zum Arbeiten. Außerdem gibt die hübsche Lichtquelle durch das weiße Kunststoffglas ein angenehmes, blendfreies Licht ab. Über einen separaten Dimmer ist die Lampe dimmbar. Wir empfehlen hier Dimmer von den Lieferanten GIRA 30700, BERKER 2874 oder JUNG 225 TDE. Durch ihr schlichtes Design ist die Leuchte vielfältig einsetzbar und eignet sich insbesondere für Büros. Doch ebenso in der Küche, im Schlafzimmer oder in weiteren Wohnräumen kann die moderne Lichtquelle optimal platziert werden. Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich von dem wunderbaren Leuchterlebnis begeistern!

Kategorie: LED-Panel
Bauform: Rechteckig
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Leistung je Leuchtmittel: 34 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Lichtstrom pro Lichtquelle: 2200 lm
Lichtstrom Gesamt: 2200 lm
Schutzglas: satiniert
Lampen-Besonderheiten: Dimmbar
Abstrahlwinkel: 120 °
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Kunststoff
Gewicht: 1.78 kg
Breite: 10 cm
Höhe: 5 cm
Leistung (Details): 34 W
Länge (Tiefe): 120 cm
Produkt-Art: LED-Panel
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 14306-16
EAN: 4043689932152
Hersteller: LeuchtenDirekt
Modell: 14306-16 (Flat)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

LED-Panel · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, led panel eckig, deckenanbauleuchte, led panel ip20, 4043689932152, LeuchtenDirekt, 14306-16, Flat, Deckenlampe, Deckenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,50*
€ 164,77*
€ 4,95*
ab € 135,60*
€ 168,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.