Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristom Fahrradträger-Rückleuchte Rückfahrscheinwerfer, Rückleuchte, Kennzeichenleuchte, Blinker, Bremslicht, Nebelschlussleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristom
Fristom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268008
Hersteller:
     Fristom
Herst.-Nr.:
     90448
EAN/GTIN:
     4016138716436
Suchbegriffe:
Fahrradträger
Kennzeichenbeleuchtung KFZ
Kennzeichenleuchte KFZ
fristom fahrradträger
Fristom Fahrradträger-Rückleuchte Rückfahrscheinwerfer, Rückleuchte, Kennzeichenleuchte, Blinker, Bremslicht, Nebelschlussleuchte

Mit Prüfnummer

Robuste linke Multikammer Heckleuchte mit Rückfahrlicht und Kennzeichenbeleuchtung.Leuchte ist für Kleinanhänger und Fahrradträger bestimmt.

Blinklicht, Stopplicht, Schlusslicht, Nebelschlusslicht, Kennzeichenbeleuchtung

Kategorie: Fahrradträger-Rückleuchte
Betriebsspannung: 12 + 24 V
Funktion: Rückfahrscheinwerfer + Rückleuchte + Kennzeichenleuchte + Blinker + Bremslicht + Nebelschlussleuchte
Inhalt: 1 St.
Montageort: hinten + links
Passende Leuchtmittel: 2 x P21W + 1 x P21/5W + 1 x C5W
Breite: 215 mm
Höhe: 100 mm
Länge (Tiefe): 55 mm
Produkt-Art: Fahrradträger-Rückleuchte
Leuchtmittel-Typ: Glühlampe
Hersteller-Nr.: 90448
EAN: 4016138716436
Befestigung: 2 Gewindestifte M6, Abstand 150 mm, Länge Gewindestifte 18 mm

Weitere Suchbegriffe: kennzeichenbeleuchtung kfz, Fristom, 90448, MD-036 L, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 19,56*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 19,58*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 29,74*
€ 41,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Osram
4050300925622
ab € 0,71*
Sonstiges
Osram
4050300925523
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.