Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elinchrom E30162 Lampenstativ Arbeitshöhe 88 - 235 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elinchrom
Elinchrom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268083
Hersteller:
     Elinchrom
Herst.-Nr.:
     E30162
EAN/GTIN:
     7630006304791
Suchbegriffe:
Elinchrom
E30162
Elinchrom Stativ /Stand Set A
Elinchrom E30162 Lampenstativ Arbeitshöhe 88 - 235 cm

Stativ/Stand Set A

Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Lampenstativ
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Lampenstativ
Arbeitshöhe (max.): 235 cm
Arbeitshöhe (min.): 88 cm
Hersteller-Nr.: E30162
EAN: 7630006304791

Lieferumfang:

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 82,74*
€ 106,50*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,53*
€ 245,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.