Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AG-UX90EJ Profi Camcorder 8.9cm 3.5 Zoll 17.78 Megapixel Opt. Zoom: 15 x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268112
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     C184541
EAN/GTIN:
     5025232856473
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder panasonic
Panasonic AG-UX90EJ Profi Camcorder 8.9cm 3.5 Zoll 17.78 Megapixel Opt. Zoom: 15 x Schwarz

Panasonic AG-UX90. Megapixel insgesamt: 18 MP, Sensor-Typ: MOS, Effektive Megapixel (Bild): 17,78 MP. Optischer Zoom: 15x, Digitaler Zoom: 10x, Brennweitenbereich: 8,8 - 132 mm. Aufzeichnungsmedien: Speicherkarte, Kompatible Speicherkarten: SDHC,SDXC, Max. Speicherkartengröße: 128 GB. Fokuseinstellung: Auto. Weißabgleich: ATW

Kategorie: Camcorder
Sensor-Auflösung: 17.78 Megapixel
Auflösung Video: 3840 x 2160 Pixel
Sensor: 1MOS
Optischer Zoom: 15 x
Digitalzoom: 10 x
Display (Zoll): 3.5 Zoll
Aufnahme-Formate: AVCHD, H.264, MOV + JPEG + Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM
Unterstützte Speicherkarten: SD + SDHC + SDXC
Schnittstellen (Ausgang): Cinch (Video) + HDMI® + USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 169 mm
Höhe: 195 mm
Länge (Tiefe): 340 mm
Gewicht: 1.9 kg
Produkt-Art: Camcorder
Display (cm): 8.9 cm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: AGUX90EJ
EAN: 5025232856473

Weitere Suchbegriffe: camcorder, Panasonic, AGUX90EJ, Panasonic AG-UX90EJ Profi, Filmkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.485,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.665,26*
€ 3.171,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.641,57*
€ 3.143,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.562,56*
€ 3.049,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.517,47*
€ 2.995,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.485,90*
€ 2.958,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.