Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-RXGB Kameratasche schwarz Kameratasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony
Sony
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268208
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     C191731
EAN/GTIN:
     4548736016989
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS-RXGB Kameratasche schwarz Kameratasche Schwarz

Sony LCSRXG. Art der Tasche: Hard-Case, Markenkompatibilität: Sony. Kompatibilität: RX100. Produktfarbe: Schwarz

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 75 g
Kategorie: Kameratasche
Passend für (Details): Leder
Farbe: schwarz
Passend für Marke: Sony
Höhe: 118 mm
Länge (Tiefe): 49 mm
Inneneinteilung: ohne
Produkt-Art: Kameratasche
Breite: 71 mm
Tragevariante: Schulter + Gürtel + Rücken
Material: Echtleder
Hersteller-Nr.: LCSRXGB.SYH
EAN: 4548736016989
Hauptverwendungszweck: Kompaktkamera
Kompatibel mit: Sony RX100-V, Sony RX100-VI

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche leder sony, camcordertasche, camcordertasche sony, Sony, LCSRXGB.SYH, Sony LCS-RXGB Kameratasche schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 86,12*
€ 102,20*
€ 3,50*
ab € 197,61*
€ 223,78*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,24*
€ 223,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,79*
€ 266,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.