Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sony Sony LCS-RXGT Kameratasche braun Kameratasche Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony
Sony
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268210
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     C191761
EAN/GTIN:
     4548736011786
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony Sony LCS-RXGT Kameratasche braun Kameratasche Braun

Sony LCSRXGT.SYH. Art der Tasche: Notebook-Hülle, Markenkompatibilität: Sony. Kompatibilität: RX100. Produktfarbe: Braun

Herstellerfarbe: Braun
Gewicht: 75 g
Kategorie: Kameratasche
Passend für (Details): Leder
Farbe: braun
Passend für Marke: Sony
Höhe: 118 mm
Länge (Tiefe): 49 mm
Inneneinteilung: ohne
Produkt-Art: Kameratasche
Breite: 71 mm
Tragevariante: Schulter + Gürtel + Rücken
Material: Echtleder
Hersteller-Nr.: LCSRXGT.SYH
EAN: 4548736011786

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Lederkoffer, kameratasche leder braun, lederkoffer, lederkoffer braun, Sony, LCSRXGT.SYH, Sony LCS-RXGT Kameratasche braun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 86,12*
€ 102,84*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,99*
€ 224,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.