Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Sony RM-SPR1 Kabel-Fernbedienung Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony
Sony
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268264
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     RMSPR1.SYH
EAN/GTIN:
     4905524989779
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
fernauslöser sony
Sony Sony RM-SPR1 Kabel-Fernbedienung Fernbedienung

Sony RM-SPR1. Markenkompatibilität: Sony, Fernbedienung Nutzung: Digitalkamera, Schnittstelle: Verkabelt. Anzahl der unterstützten Geräte: 1. Eingangssignal: Drucktasten

Kabellänge: 0.80 m
Höhe: 1.03 cm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Fernbedienung
Länge (Tiefe): 2.2 cm
Breite: 4.1 cm
Produkt-Art: Fernbedienung
Passend für Marke: Sony
Hersteller-Nr.: RMSPR1.SYH
EAN: 4905524989779

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, Sony, RMSPR1.SYH, Sony RM-SPR1 Kabel-Fernbedienung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 15,27*
€ 21,09*
€ 6,90*
ab € 26,49*
€ 36,32*
€ 3,50*
ab € 26,70*
€ 36,84*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 34,79*
€ 47,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.