Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Kabelsatz Stecker 13polig Adernanzahl 3&4 Kabellänge=15.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SecoRüt
SecoRüt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268314
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     841738
EAN/GTIN:
     4016138767476
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
anhänger steckverbindung
SecoRüt Kabelsatz Stecker 13polig Adernanzahl 3&4 Kabellänge=15.00m

Stecker bereits vormontiert

Universal-Anhänger-Kabelsatz mit Stecker zum reparieren oder Nachrüsten von Anhängerverkabelungen.

Adernanzahl: 3&4
Kategorie: Kabelsatz
Anschluss A: Stecker 13polig
Anschluss B: offene Kabelenden
Kabellänge: 15.00 m
Produkt-Art: Kabelsatz
Länge (Tiefe): 15 m
Hersteller-Nr.: 841738
EAN: 4016138767476

Weitere Suchbegriffe: SecoRüt, 841738, Kabelsatz 13pol 15 m 3 & 4 Adern, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 98,31*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 153,77*
€ 190,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Secorüt
25106
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.