Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony RMT-DSLR2 Kabellose Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony
Sony
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268363
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     RMTDSLR2.CE
EAN/GTIN:
     4905524886320
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
fernauslöser sony
Sony RMT-DSLR2 Kabellose Fernbedienung

Sony RMT-DSLR2. Fernbedienung Nutzung: Digitalkamera. Tastenanzahl: 19

Höhe: 94.5 mm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Fernbedienung
Länge (Tiefe): 13.5 mm
Breite: 41.5 mm
Max. Reichweite im Freifeld: 7 m
Produkt-Art: Fernbedienung
Passend für Marke: Sony
Gewicht: 27 g
Hersteller-Nr.: RMTDSLR2.CE
EAN: 4905524886320

Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, Sony, RMTDSLR2.CE, Sony RMT-DSLR2 Kabellose Fernbedienung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 20,25*
€ 28,03*
€ 3,50*
ab € 33,22*
€ 45,53*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 49,25*
€ 66,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.