Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Kabelsatz Stecker 13polig Adernanzahl 13 Kabellänge=5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SecoRüt
SecoRüt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268427
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     841691
EAN/GTIN:
     4016138767087
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
SecoRüt Kabelsatz Stecker 13polig Adernanzahl 13 Kabellänge=5.00m

Stecker bereits vormontiert

Universal-Anhänger-Kabelsatz mit Stecker zum reparieren oder Nachrüsten von Anhängerverkabelungen.

Adernanzahl: 13
Kategorie: Kabelsatz
Anschluss A: Stecker 13polig
Anschluss B: offene Kabelenden
Kabellänge: 5.00 m
Produkt-Art: Kabelsatz
Länge (Tiefe): 5 m
Hersteller-Nr.: 841691
EAN: 4016138767087

Weitere Suchbegriffe: SecoRüt, 841691, Kabelsatz 13pol 5 m 13 Adern, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.