Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 2706412210 2706412210 LED-Aufbauleuchte 18W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910269034
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2706412210
EAN/GTIN:
     4048599112489
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler
REV 2706412210 2706412210 LED-Aufbauleuchte 18W Weiß

Energieeffizienzklasse: A
Leuchtmittel: 18 W LED
1400 Lumen, 6500 Kelvin

Abmessungen (LxBxH): ca. 300 x 250 x 220 mm
Vorschaltgerät: LED-Treiber
Spritzwassergeschützt, IP 54
Lebensdauer: 30.000 h
Betriebsspannung: 230 V~, 8,4 V DC, 1 A DC
Akku 7,4 V 4400 mAh Li-Ion Akku
Ladezeit: 4 h; Leuchtdauer: ca. 3 h

Kategorie: LED-Aufbauleuchte
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Energieeffizienzklasse: n.rel
Leuchtfarbe: Weiß
Lampen-Besonderheiten: Akkubetrieb
Schutzklasse: IP54
Herstellerfarbe: Schwarz + Grau
Bauform: Einfach
Leistung (Details): 18 W
Produkt-Art: LED-Aufbauleuchte
Farbe: schwarz + grau
Leuchtmittel enthalten: Ja
Raum: Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 2706412210
EAN: 4048599112489
Hersteller: REV
Modell: 2706412210
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: REV, 2706412210, Außenleuchten, Außenlampen, Außenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,32*
€ 129,93*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 102,48*
€ 129,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.