Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS CP10.241-S1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 10A 240W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PULS
PULS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910269048
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CP10.241-S1
EAN/GTIN:
     0875404002437
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
PULS CP10.241-S1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 10A 240W

AC 100-240V Weitbereichseingang
Baubreite nur 39mm
Wirkungsgrad bis zu 95,2%
Hervorragender Teillastwirkungsgrad
20% Ausgangsleistungsreserve
Sicherer HiccupPLUS-Überlastmodus
Einfaches Auslösen von Sicherungen durch hohen
Überlast- / Spitzenstrom
Aktive Oberwellenkorrektur (PFC)
Minimaler Einschaltstromstoß
Volle Leistung zwischen -25°C und +60°C
DC-OK-Relaiskontakt
Federkraftklemmen

Ausgangsstrom (max.): 10 A
Gewicht: 600 g
Betriebstemperatur (min.): -25 °C
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung (max.): 28 V
Ausgangsspannung (min.): 24 V
Leistung (Details): 240 W
Höhe: 124 mm
Länge (Tiefe): 117 mm
Herst.-Teilenr.: CP10.241-S1
Breite: 39 mm
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Typ: CP10.241-S1
Eingangsspannung (max.): 240 + 150 V/DC
Eingangsspannung (min.): 100 + 110 V/DC
Betriebstemperatur (max.): 70 °C
Hersteller-Nr.: CP10.241-S1
EAN: 0875404002437

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,15*
€ 154,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,09*
€ 154,76*
Frei Haus
ab € 136,23*
€ 158,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,05*
€ 159,98*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 325,79*
€ 358,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,77*
€ 426,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,82*
€ 424,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,97*
€ 418,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.