Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia 420.11.965 Warnmarkierband PVC (L x B) 66m x 60mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moravia
Moravia
Artikel-Nr.:
     1039H-940910269089
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     420.11.965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Moravia 420.11.965 Warnmarkierband PVC (L x B) 66m x 60mm

Selbstklebend · Nicht reflektierend · Nach DIN 4844 · Gute Warnwirkung bei Tageslicht.

Herstellerfarbe: Schwarz + Gelb
Länge (Tiefe): 66 m
Lieferform: Rolle
Material (Details): PVC
Schildsymbol: Hygiene und Abstand
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz + gelb
Breite: 60 mm
Hersteller-Nr.: 420.11.965
EAN: - - - - - - - - -

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,56*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,56*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 33,01*
1 Tag
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 36,89*
Lager 1039
19
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,93*
€ 40,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,76*
€ 48,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,40*
€ 48,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,16*
€ 43,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paket
1 Paket enthält 66 Meter (ab € 0,46864* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
420.11.054
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.