Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon AF Adapter für Canon EF auf MFT Objektivadapter Adaptiert: Canon EF - Micro Four Thirds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipon
Kipon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910269545
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22173
EAN/GTIN:
     6900000052297
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter ef
objektivadapter
kipon objektivadapter
Kipon AF Adapter für Canon EF auf MFT Objektivadapter Adaptiert: Canon EF - Micro Four Thirds

AF Adapter für Canon EF auf MFT mit Support

Material (Details): Messing
Anschluss Kamera: Micro Four Thirds
Anschluss Objektiv: Canon EF
Kategorie: Objektivadapter
Adaptiert: Canon EF - Micro Four Thirds
Produkt-Art: Objektivadapter
Hersteller-Nr.: 22173
EAN: 6900000052297

Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22173, Kipon AF Adapter für Canon EF auf MFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,17*
€ 708,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,93*
€ 686,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,57*
€ 656,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,95*
€ 636,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,19*
€ 599,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.